コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71138893 品番 GBH18V-34CF
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

SDSプラスシャンクです。
BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。
コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。
クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。
大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。
振動低減機構搭載。
本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。

バッテリー容量(Ah)8 穴あけ能力(mm) コンクリート32 穴あけ能力(mm) 木工40 穴あけ能力(mm) 鉄工13 シャンク形状SDSプラスシャンク 用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業 セット内容本体、8.0Ahバッテリー2個、充電器(GAL1880CV)、ケース、コネクティビティチップ 質量(kg)5.9 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260 打撃数(min-1[回/分])0〜2900 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])0〜500 打撃力(J)5.8
注意
※GBH18V-34CFHは、バッテリーと充電器は別売です。

商品説明動画

Bosch Professional BITURBO Brushless:コードレスハンマードリル GBH18V-34CF マンション修繕工事 作業現場インタビュー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする