※パーツリスト

部品 コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71140318 品番 1619PA5200
在庫数量:残り6点
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は209円となります。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別) アウトレット
¥199169

コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ スペーアパーツです。

部品名称ラバーディスク 部品番号837 1台使用個数1 用途適応機種:コードレスクリーナーGAS14.4V-LIH、GAS18V-LI(H)、PAS18LI(LIH)用フィルター
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
※修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
清掃作業

ボッシュのコードレスクリーナーを使っています。
落下させてしまいダストボックスのロック部が折損してしまった為、
購入しました。
2度目ですが、注文してすぐ届けて頂けるので大変助かっています。

対象商品:
71140336
2024-04-24
用途:
壁掛けホルダーで整頓
Jトリム高知 様 (農・林・水産業)

家の中での掃除機の置き場所に困ってました。スペースの有効活用が可能になりました!

対象商品:
71140214
2023-11-17
用途:
メンテナンス部品として
S.E.I システム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ごみを掃除しようとダストボックスを外したところ、ダストボックス上部が割れてしまい、テープで固定して使用しておりましたが、部品として販売されているのを見つけ、購入しました。何の問題もなく使用できありがたい限りです。細かい部品も購入できるのは、経済でありがたいです。

対象商品:
71140214
2024-01-16
用途:
現場の掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

BOSCHの充電式掃除機の壊れたパーツなんて中々入手し難いのに、モノタロウさんからは、短時間で間違いの無い商品が、届き大いに助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする