判定振動計 マシンレフェリー スターターパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71141553 品番VM-4431/EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥222,600

回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。
判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。
誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
また、本製品は、オプション等がセットになっており、購入してすぐに使いたい方にオススメです。

セット内容
・VM-4431 マシンレフェリー一式 x1(VP-100 圧電式センサー(ケーブル1.5m含む)x1
TVM-4-B371 ピックアップ用プローブ(Φ6mm×195mm)
マグネット x1
TB-AC10NBK USBケーブル x1
TVE-4-8100B AC出力用ケーブル x1
MDR-IM1913-009 ジャケット x1
TEKNO 2007S キャリングケース x1
LR6XJ/2S 乾電池(単三アルカリ電池)x1
TVE-6-4168 取扱説明書)
・UBX305-0510 ACアダプター x1
・長プローブ TVM-4-B371 x1
・壁吊りマグネット A16 x1
測定範囲(最大)加速度:1000 (m/s2 Peak・RMS)、速度:200 (mm/sPeak・RMS)、変位:10(mmRMS、EQPeak、EQP-P)、エンベロープ関数:200(m/s2) 質量(g)約230(電池含む) 電源単3電池×2本(連続20時間以上) 出力AC:0〜±1V(負荷10kΩ 以上)、DC:0〜±1V(負荷10kΩ 以上) 測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×67×28 突起含む センサー使用:圧電式加速度/ピックアップ 機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能 測定周波数加速度:5〜10000Hz、速度・変位:10〜10000Hz、エンベロープ加速度:500〜10000Hz 測定モードOA値測定 言語表示英数字、記号 各種認証CEマーク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
71141553 VM-4431/EC 65804394 VM-4431 画像準備中 判定振動計 マシンレフェリー IMV 1台 149,800 税込164,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする