ひょう量単位kg(キログラム)
ひょう量(kg)3
目量(g)1
計量皿寸法(mm)200×250
表示形式デジタル
種類台はかり
検定有
最大風袋量(kg)3
防水保護等級IP65準拠
電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
電池寿命(連続時間)約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります)
定格電圧(V)DC3
最大消費電力(W)0.04
寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6
使用温度範囲(℃)0〜40
使用湿度範囲(%RH)30〜85(結露なきこと)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ)
オプション専用ACアダプタ、無線通信ユニット(Bluetooth(R)、ZBee)、無線プリンタ(Bluetooth(R)無線通信ユニット付)
質量(kg)約7
材質ステンレス
適合地域青森県、岩手県、秋田県、宮崎県、山形県
RoHS指令(10物質対応)対応