防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)6 注文コード71142348 品番DP-6601K-6-3
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品はひょう量など21種類から選べます 他の種類を見る

防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。
パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。
加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載
「自動風袋引き機能」を標準搭載
単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間
個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載
防塵・防水等級IP65準拠

ひょう量単位kg(キログラム) ひょう量(kg)6 目量(g)2 計量皿寸法(mm)200×250 表示形式デジタル 種類台はかり 検定 最大風袋量(kg)6 防水保護等級IP65準拠 電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 電池寿命(連続時間)約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります) 定格電圧(V)DC3 最大消費電力(W)0.04 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6 使用温度範囲(℃)0〜40 使用湿度範囲(%RH)30〜85(結露なきこと) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ) オプション専用ACアダプタ、無線通信ユニット(Bluetooth(R)、ZBee)、無線プリンタ(Bluetooth(R)無線通信ユニット付) 質量(kg)約7 材質ステンレス 適合地域福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ACアダプタ使用時は、非防水になります。
※Bluetooth(R)無線通信ユニット、ZBee無線通信ユニットは工場オプションとなります。
※Bluetooth(R)はBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。
※検定品ですので、仕様地区が定められています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする