画像準備中

ステンフッ素加工 ぶどう鋏

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード71143197 品番B-500SF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

近正のぶどう鋏B-500系は、刃の外側を丸く研いであるため、果実同士の間に入れても他の粒を傷つけないので安心して使用できます。L型は角度のついたL型で、高い場所での作業に便利です。

全長(mm)155 質量(g)42 刃長(mm)35 材質(柄部)エラストマー樹脂 形態BP包装 材質(刃)高級ステンレス刃物鋼 高級フッ素加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71143197
2022-06-12
用途:
庭の植栽の花がら摘みや小枝のトリミングに使っています。
建設業・工事業

以前から同じ物を使っています。
切れ味が良く、コーティングのおかげで樹液や渋が歯に着きにくいのでお手入れが簡単です。
使いこなして歯の合わせ部分の金属がすり減ってしまった為、買い替えしました。
出来れば、歯の留め部分がリベットではなくボルトナットならば、摩耗しても締め込めるので便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする