※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MagX(マグエックス)
マグネットカラーシート ライト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2枚)
注文コード
71143495
品番
MSCL-05W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルなマグネットシートです。
薄型タイプなので切りやすいです。
用途
作業工程表や棚番表示に、サイン・ネームプレート・POP
色
白
仕様
マグネット式
トラスコ品番
829-3867
材質
PVC 等方性マグネットシート
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
44
タイプ
ツヤ無し
吸着力(N)
0.18 (1cm
2
あたり)
磁束密度
(表面)270G