※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネットクリーンシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71143599
品番
MSK-08G
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ツヤありのマグネットシート
ホワイトボードマーカーで簡易的な書き消しが可能。
ハサミやカッターでカット可能です。
色
緑
仕様
マグネット式
材質
PVC PP 等方性マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
サイズ
小
質量(g)
75
タイプ
ツヤ有
吸着力(N)
0.37 (1cm
2
あたり)
磁束密度
(表面)390G