※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネット両面カラーシート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71143696
品番
MSR-10WW
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
表裏色違いのマグネットシートです。
両面磁力入りです。
色
白白
用途
工場の在庫管理、スケジュールボードの行き先管理
仕様
両面磁力
トラスコ品番
829-3930
材質
PVC 等方性マグネットシート
厚さ(mm)
1
質量(g)
91
吸着力(N)
0.15 (1cm
2
あたり)
磁束密度
(表面)250G