※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ホワイトボード
MagX(マグエックス)の ホワイトボードシート
マグネットホワイトボードシート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71143714
品番
MSHW-6090-M
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
薄型マグネットシートのホワイボードです
丸めて持ち運び出来ます
幅(mm)
600
付属品
ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
仕様
ホワイトボードシート、マグネット式
トラスコ品番
811-0957
材質
板面:PET、等方性マグネットシート
厚さ(mm)
0.7
色
白
サイズ
大
高さ(mm)
900
質量(g)
1110
タイプ
マグネット式タイプ
吸着力(N)
0.14 (1cm
2
あたり)
板面(縦×横)(mm)
900×600
磁束密度
(表面)270G
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本品をスチール面に貼ったときでないと、その他のマグネットを付けられません。