MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
カラーボタン 30Φ 徳用12P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
71143827
品番
MFCB-30-12P-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
安価で定番のカラーマグネットです。徳用パックです。
色
黄
直径(Φmm)
30
用途
工程表などの色分け表示に
仕様
掲示枚数(A4紙)約6枚
トラスコ品番
829-3915
材質
本体:PS、磁石:フェライト磁石
厚さ(mm)
10
高さ(mm)
30
質量(g)
6
吸着力(N)
3.73
保持枚数
(A4コピー用紙)約6枚
磁束密度
(表面)950G