MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
カラーボタン 40Φ 徳用12P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
71143863
品番
MFCB-40-12P-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
安価で定番のカラーマグネットです。徳用パックです。
色
白
直径(Φmm)
40
用途
工程表などの色分け表示に
仕様
掲示枚数(A4紙)約8枚
トラスコ品番
829-3922
材質
本体:PS、磁石:フェライト磁石
厚さ(mm)
11
高さ(mm)
40
質量(g)
11
吸着力(N)
7.16
保持枚数
(A4コピー用紙)約8枚
磁束密度
(表面)950G