※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFCM-18-3P-K 強力カラーマグネットΦ18 3P MagX(マグエックス) 71143949 MFCM-18-3P-K 強力カラーマグネットΦ18 3P MagX(マグエックス) 71143949

強力カラーマグネットΦ18 3P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 71143949 品番 MFCM-18-3P-K
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

表裏両面着磁の強力マグネット
フェライト磁石をカラー塗装しています。

特性強力 仕様掲示枚数(A4紙)約12枚 トラスコ品番829-3925 材質本体:フェライト磁石、表面:ナイロンコーティング 厚さ(mm)9 直径(Φmm)18 高さ(mm)18 質量(g)12 吸着力(N)5.39 保持枚数(A4コピー用紙)約20枚 磁束密度(表面)1400G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

いろんな色や大きさもあり、いくつか購入しました。強力タイプでずれもないので、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする