MMT-2340 マグネットトレイ MagX(マグエックス) 71143976 MMT-2340 マグネットトレイ MagX(マグエックス) 71143976 MMT-2340 マグネットトレイ MagX(マグエックス) 71143976

マグネットトレイ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード71143976 品番MMT-2340
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マーカーペンやイレーザーを置くのに便利な粉受けです。

仕様側面マグネット付 トラスコ品番829-3866 材質本体:ポリ塩化ビニール、裏面:ゴムマグネット 幅(mm)225 厚さ(mm)40 高さ(mm)30 質量(g)65 タイプマグネット式タイプ 吸着力(N)44.13 磁束密度(表面)700G 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71143976
2023-11-20
用途:
ホワイトボードのマジックとイレイサー置き
製造業

壁に掛けたホワイトボードのマジックとイレイサー置き場がなくて困っていたが、丁度いいサイズで奇麗に収納できてます。

対象商品:
71143976
2022-06-02
用途:
ホワイトボードのペン、イレーザー置きに使用
株式会社LITエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

期待以上の磁力で驚きました。重たいイレーザーを乗せてもずり落ちる気配がありません。
買ってよかったです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする