アンチウィルスグローブ 3DG-01

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 71144055 品番 3DG-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

東洋紡滑J発【ヴァイアブロック】を使用。
繊維上の特定のウイルスを減少させます。
手首を短くしたデザイン性。
15ゲージ薄手タイプ。
タッチパネル対応

用途通勤・通学、防寒対策等 材質ポリエステル・他、抗ウィルス素材使用 グレー サイズM 入数(双)1 機能タッチパネル対応 全長(cm)19 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)9 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71144064
2022-11-21
用途:
普段履き
サービス業

普段素手で触りたくない時に履いてます。
手首が短いのも時計の邪魔にならなくて◎です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする