ショート丈安全ベスト KA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード71144143 品番KA-560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安全帯、工具の邪魔にならないショートタイプ。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
氏名・社名・血液型記入タグ付。
7cmの幅広反射テープを使用。
反射素材の劣化を防ぐカットライン入り

用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等 仕様ネーム・血液型 タグ付 材質ポリエステルメッシュ・PVC反射テープ サイズフリー 質量(g)190 テープ幅(mm)70 テープ地色イエロー ウエスト(cm)110〜130 着丈(cm)40 色(本体)イエロー RoHS指令(10物質対応)対応 丈区分ショート丈
注意
※洗濯機のご使用、ドライクリーニングはお止めください
※日の側などではご注意ください、また熱い物に触れないようにして下さい
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な物を扱う作業にはご注意ください
※反射テープが色移りする場合がございますのでご注意ください
※ホックを強く引っ張ると破損する恐れがございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71144134
2023-09-19
用途:
夜間外出時、早朝除雪作業など
農・林・水産業

身長が低い自分にとって 丁度良い着丈でした
反射材の幅も広くて、視認性が良いと感じました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする