KA-710 ワンタッチストレッチ反射ベスト KA 勝星産業 71144229

KA-710 ワンタッチストレッチ反射ベスト KA 勝星産業 71144229
KA-710 ワンタッチストレッチ反射ベスト KA 勝星産業 71144229

ワンタッチストレッチ反射ベスト KA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(本体)イエロー
内容量1枚注文コード71144229品番KA-710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

抜群の伸縮性でしっかりとフィットします。
ワンタッチバックルでスムーズな脱着が可能。
テープアジャスターでサイズ調節可能。
重量110g、軽量で疲れにくい。
ポケット収納可能なコンパクト設計

用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等材質ポリエステル・ポリウレタン・ガラスビーズ反射・ABS樹脂サイズフリー質量(g)130テープ幅(mm)40ウエスト(cm)最大120着丈(cm)40~60色(本体)イエローRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※洗濯機のご使用、ドライクリーニングはお止めください
※日の側などではご注意ください、また熱い物に触れないようにして下さい
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な物を扱う作業にはご注意ください
※反射テープが色移りする場合がございますのでご注意ください
※ホックを強く引っ張ると破損する恐れがございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする