スター・トレーディング
スター・トレーディングの 作業用スニーカー/シューズ
メンズ防水シューズ UEW05
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
71144387
品番
UEW05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
防水素材のカジュアルシューズ。
ワークはもちろん、アウトドアやタウンユースにも最適です。
替えヒモ付
接地面から約6cm防水
用途
ワーク・アウトドア・タウンユース
付属品
替え靴紐(蛍光オレンジ色)
形状
ハイカット
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
25.5〜26
材質(アッパー)
PVC
機能
防水
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
長靴