UEW05 メンズ防水シューズ UEW05 スター・トレーディング 71144396

UEW05 メンズ防水シューズ UEW05 スター・トレーディング 71144396 UEW05 メンズ防水シューズ UEW05 スター・トレーディング 71144396 UEW05 メンズ防水シューズ UEW05 スター・トレーディング 71144396 UEW05 メンズ防水シューズ UEW05 スター・トレーディング 71144396 UEW05 メンズ防水シューズ UEW05 スター・トレーディング 71144396 UEW05 メンズ防水シューズ UEW05 スター・トレーディング 71144396

メンズ防水シューズ UEW05

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード71144396 品番UEW05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

防水素材のカジュアルシューズ。
ワークはもちろん、アウトドアやタウンユースにも最適です。
替えヒモ付
接地面から約6cm防水

用途ワーク・アウトドア・タウンユース 付属品替え靴紐(蛍光オレンジ色) 形状ハイカット ブラック サイズLL サイズ(cm)26.5〜27 材質(アッパー)PVC 機能防水 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする