ミヤグチ企販
ミヤグチ企販の パーティション
ミヤグチ企販の パネル式パーティション
ハイタイプ障子スクリーンブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71144518
品番
SKR-175BK 4連
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
自在蝶番を使っているので、折り方も自在です。
高さ(mm)
1785
色
ブラック
寸法(mm)
展開時:1753×20×H1785、折畳時:435×90×H1785
質量(kg)
5.57
材質
天然木(パイン材)、不織布、ラッカー塗装
幅(mm)
展開時:1753、折畳時:435
用途
ちょっとした間仕切りや目隠しに