SKR-370BK 4連ブラック ロータイプ障子スクリーン ミヤグチ企販 71144563 SKR-370BK 4連ブラック ロータイプ障子スクリーン ミヤグチ企販 71144563

ロータイプ障子スクリーン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)展開時:1755、折畳時:435 ブラック 注文コード71144563 品番SKR-370BK 4連ブラック
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は幅・色など5種類から選べます 他の種類を見る

自在蝶番を使っているので、折り方も自在です。

用途ちょっとした間仕切りや目隠しに 材質天然木(パイン材)、不織布、ラッカー塗装 幅(mm)展開時:1755、折畳時:435 寸法(mm)展開時:1755×20×H1045、折畳時:435×60×H1045 質量(kg)3.7 ブラック 高さ(mm)1045

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71144554
2023-03-03
用途:
玄関からの目隠し
タテイシオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くて色合いや見た目も良くどちら側にも折りたためるので満足してます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする