PROSTYLE
PROSTYLEの 陸上ポンプ
マイティポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71144588
品番
PSP-500S
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
工事現場の汚物排水に強い!
用途
一般雑排水用(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用)
付属品
アース線
材質
接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス
本体寸法(mm)
400×150×250
電源コード(m)
6
ポンプ
汚物用水中ポンプ
吸水量
66mmまで
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※多少の汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。