スリムホットプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード71144816 品番PR-SK035-RD
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

家族や友人と食卓を囲むパーティーではもちろん、スリムなホットプレートは毎日の食事にちょうどいいサイズ感。
3種のプレートと温度調節でレシピのレパートリーも広がり、イエナカライフを楽しく彩ります。
朝ごはんや夜の晩酌等、ちょっとしたときにでも使えます。

セット内容本体、ふた、フラットプレート、グリルプレート、たこやきプレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付) 材質本体:PP・PF・鉄、ふた:鉄・PF、フラットプレート・グリルプレート・たこやきプレート:アルミ(フッ素樹脂塗膜加工) 寸法(mm)402×151×142 レッド 質量(g)1530 消費電力(W)約650 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)約1.5 温度調節範囲(℃)約65〜190 1時間あたりの電気代目安(円)約17.55(新電力料金目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする