東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 車輪のみ
鋳物キャスター ダクタイル車輪 TULBウレタン(B入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪幅R(mm)
50
注文コード
71144947
品番
125×50TULB【ワケあり】
在庫数量:残り16点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,490
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪幅R
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
車輪幅R(mm)
50
許容荷重(kg)
400
ベアリング
#6305
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(車輪)
ウレタン(B入)
穴径d(Φmm)
25
ボス幅B1(mm)
65
ボス径B2(Φmm)
73
車輪径D(Φmm)
127
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)