CZ267 スリムドリンクホルダー ブラック カーメイト 71145394 CZ267 スリムドリンクホルダー ブラック カーメイト 71145394 CZ267 スリムドリンクホルダー ブラック カーメイト 71145394

スリムドリンクホルダー ブラック

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71145394 品番CZ267
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

未使用時はスリムにたため、使用時はワンプッシュで開きます
細缶〜500mlペットボトルまで置けます
エアコン吹出口でも、ドア掛けでも取付けできます
付属品/ブロック用粘着シート×1枚。Sクリップ、ドア用粘着シート(S、L)、ドア用クリップ×各2個。ブロック×3個

用途エアコン取付け・ドア掛けができるドリンクホルダー セット内容ブロック用粘着シート×1枚。Sクリップ、ドア用粘着シート(S、L)、ドア用クリップ×各2個。ブロック×3個 ブラック 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×48×85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
車内のドリンクホルダーとして
その他業種

少しの加工次第で、純正品と見間違えるソレになります。

対象商品:
88079056
2018-06-08
用途:
運転中
製造業

運転席側でうまくドアに固定できたので、大変助かります。

対象商品:
88079056
2021-05-08
用途:
折り畳みは薄い
金融・保険業

写真では見えませんが、取付側が1cm弱出っ張っている(ホルダー取り付け用プラグの差込み)畳んでいても多少薄い感じです。ドアの足下などに両面テープで自分で工夫して貼って取付けましたところ、乗り降りの際に長い脚で(^^;)蹴って、脱落することがアリマスので、取付位置、または本製品付属のエアコン吹き出し口取付が良いのでしょうか?

対象商品:
88079056
2016-08-10
用途:
サイドドア用に使用

上部を押すとワンタッチで開き、戻す時も閉じるだけで簡単で邪魔にならない点が最高

対象商品:
88079056
2014-10-13
用途:
運転席・助手席のドア内側に設置。
自家製天然酵母のパンhutte(ユト) 様

運転席・助手席のドアに取り付けしたいと思い、色々探していました。
薄型で使用しない時は折り畳めるのが良いです。
ちょっと普通と違う付け方をしましたが、問題なく使用出来ており、満足しています。
取り付け車種
VW VANAGON T4

対象商品:
88079056
2014-08-28
用途:
ドアトリムへの取り付け
自家製天然酵母のパンhutte(ユト) 様

本来のつけ方ではないが、ドリンクホルダーをエアコン吹き出し口には取り付けにくかったので
本体に穴を開けビス止めしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする