※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGパックシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 71145498 品番 PG-PS
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

交換用パックシートです。PG(ポスターグリップ)やTG(タンパーグリップ)、ローリングベース(たおれん君)シリーズのパックシート仕様に使えます。袋状のカバーで中にポスターを入れ雨から守ります。

用途破損や汚れの交換時に 材質塩化ビニール 幅(mm)738 厚さ(mm)2 質量(kg)1.5 サイズB1 高さ(mm)1040
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする