※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)5

DH-MTP 角型ドギーフック・イラスト ペットアドバンス 71145613 DH-MTP 角型ドギーフック・イラスト ペットアドバンス 71145613

角型ドギーフック・イラスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード71145613 品番DH-MTP
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

片手で簡単操作
ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。
安全設計の収納型フック
フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。
壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます)
木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。
コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。

適合中・小型犬用・20kg以下 材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂 形状角型 質量(kg)約0.5 ピンク タイプ壁固定 太さ(mm)対応リード:15以下 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×46×94
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする