ペットアドバンス
ペットアドバンスの バルコニーまわり
ペットアドバンスの 人工芝
ペットアドバンスの ロール式人工芝
遮熱人工芝コンフォニーターフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
71145656
品番
CFT-1010
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
一般的な人工芝と比較して夏場の温度上昇を10%以上抑えます。
スプリング形状の短い芝(白色)とストレート(緑色)の二重植毛。
楽しみながらのトレーニングにも最適です。
材質
芝糸:ポリエチレン、基布(裏地):ポリプロピレン、裏面処理:ポリウレタンコーティング
長さ(m)
10
毛丈(mm)
芝:30
質量(kg/m
2
)
約3
幅(m)
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100