※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)5

DGF-12WT ドギーフェンス ペットアドバンス 71146085 DGF-12WT ドギーフェンス ペットアドバンス 71146085

ドギーフェンス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード71146085 品番DGF-12WT
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

空間を圧迫することがないので狭く感じません。
ワンちゃんも家族の様子が見えるので、さみしくありません。
旋回収納できるので通路の邪魔になりません。
台車も楽に通り抜け可能。
回転機能で開口が全開できます。大きな荷物があってもラクに通行でき、使わない時は180度開閉で左右どちらでも壁面に沿って収納が可能。
壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます)
木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。

厚さ(mm)ガラス:4 質量(kg)11.7 ホワイト タイプ壁固定、組立式 材質(キャスター)ポリウレタン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1217×856×63 キャスター径(Φmm)40(ロックなし) 材質(支柱)支柱/桟:アルミニウム合金、ガラス部分:強化ガラス 収納幅(mm)656 収納厚(mm)90 キャスター数3 開口部(mm)700〜1235
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする