曜日別特売
DH-LWT ドギーフックライト ペットアドバンス 71146094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)5

DH-LWT ドギーフックライト ペットアドバンス 71146094
DH-LWT ドギーフックライト ペットアドバンス 71146094

ドギーフックライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード71146094品番DH-LWT
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ペット用リードを片手で簡単に固定
ドギーフックライトは、カバーを回転させるだけで、フックが現れる間単な構造でリードを片手で簡単に、ロックすることが出来ます。
取付面から突起物が出ていないので、洋服やバッグが引っかかるのを防ぎます。
カバー素材は、耐衝撃性に優れ軽量なポリカーボネート樹脂。本体はサビに強いので、屋内はもちろん屋外にもご使用いただけます。カラーはホワイト、ピンク、ブラックをご用意。
壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます)
木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。

適合中・小型犬用・20kg以下材質本体:アルミダイガスト、アクリル焼付塗装、カバー:ポリカーボネート樹脂質量(kg)約0.15ホワイトタイプ壁固定寸法(Φ×mm)95×D41適合厚さ(mm)リード:10以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする