糸入りカラーブーツ JK-0780

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 71146514 品番 JK-0780
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) アウトレット
¥3,3982,798

軽量・柔らかいゴムで歩きやすい、動きやすい!
メッシュ入り、4層構造で耐久性アップ!
土・水などが入りにくいカバー付き。
かかとにキックが付いて、脱ぎやすい吸汗速乾ライナー使用

用途土木・建築の作業現場などに/アウトドアレジャーに/農作業などに/雨・雪の日の外出に 形状ハイカット ネイビー サイズ(cm)27 長さ(cm)約36(26cm) 材質(アッパー)本体:天然ゴム・合成ゴム 機能軽量/防水・撥水 材質(カバー)ポリウレタン 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71146505
2024-07-17
用途:
現場作業全般
サービス業

最初に購入した時には、幅もワイドでとても履き心地がよく、とても気に入って使用していましたが2回目購入時には、同じ26.0サイズなのに、サイズが小さく、インソールもずれあがる最悪のインソールで、上部の開口部も狭く、本当に同じ商品なのかと疑ってしまう長靴でした。製品の安定性を望みます。

対象商品:
71146505
2024-03-21
用途:
農作業用
サービス業

ちょっと高めだけど丈夫そうで期待しています。3年はもってほしいな。

対象商品:
71146505
2023-07-29
用途:
農作業に
農・林・水産業

農作業に使用していますが軽くて土がはいりにくく軽くて使用しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする