AL-03 エアーリープショートブーツ AL-03 ジェイワークスプランニング 71146566

エアーリープショートブーツ AL-03

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード71146566 品番AL-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

次世代の一体成形ゴムでできたガーデンブーツ!
継ぎ目の無い一体成形のため、水漏れしにくい
軽くて、やわらかく、疲れにくい♪歩きやすい♪

用途屋外での仕事や作業に/アウトドア・レジャーに/農作業・ガーデニングに/雨の日の外出に/釣りに/洗車に 形状ミドルカット ブラック サイズS サイズ(cm)約23 材質(アッパー)本体:合成ゴム 標準質量(g/片足)約350(25cm) 機能軽量/防水・撥水 材質(裏)ポリエステル 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71146557
2024-03-21
用途:
農作業 鶏の世話

柔かいので脱ぎ履きしやすく、軽くて土が付きやすい場所でも歩きやすいです。
普段24cmでLサイズは少し大きめでしたが、すぐに履けるので使い勝手がいいです。

対象商品:
71146557
2023-09-14
用途:
農作業
その他業種

柔らかいしとっても履きやすいです。前面が開いているのはしゃがんだ時に楽なように出来ているのですね。24センチですがLでちょうど良かったです。

対象商品:
71146548
2022-08-28
用途:
庭の剪定、草とり時
不動産業

庭の剪定や草取り、水やり時に履いてます。
とても可愛くてテンションが上がります。土汚れも洗ってさっと拭くだけで綺麗に維持できます。

対象商品:
71146557
2022-10-21
用途:
ガーデニング
製造業

素材も柔らかくて軽くて、とても履き心地も良いです。

対象商品:
71146575
2022-05-09
用途:
小雨時の外出
製造業

長靴は大げさ、シューズでは心許ないような場面で使っています。
ソールは柔らかく、重量も軽いので歩きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする