ジェイワークスプランニング
ジェイワークスプランニングの 安全長靴・長靴
ジェイワークスプランニングの 農業長靴/ガーデニングシューズ
エアーリープカバー付きカラーブーツ AL-04
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
71146593
品番
AL-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
次世代の一体成形ゴム長靴!
継ぎ目の無い一体成形のため、水漏れしにくい
軽くて、やわらかく、疲れにくい、歩きやすい
水や土が入りにくいカバー付
サイズ(cm)
約25
形状
ハイカット
機能
軽量/防水・撥水
色
ブラック
材質(アッパー)
本体:合成ゴム
靴タイプ
ブーツ
サイズ
M
材質(裏)
ポリエステル
用途
屋外での仕事や作業に/アウトドア・レジャーに/農作業・ガーデニングに/雨の日の外出に/釣りに/洗車に