ジェイワークスプランニング
ジェイワークスプランニングの 安全長靴・長靴
ジェイワークスプランニングの 農業長靴/ガーデニングシューズ
ソフトレディースブーツ JKL-0818
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
S
サイズ(cm)
約23
注文コード
71146636
品番
JKL-0818
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかく疲れにくい、歩きやすい
カジュアルなデザインで普段のコーディネートに合わせやすい
土のつきにくいロール底
用途
屋外での仕事や作業に/アウトドア・レジャーに/農作業・ガーデニングに/雨の日の外出に/通勤・通学に/洗車に
形状
ハイカット
色
ブルー
サイズ
S
サイズ(cm)
約23
長さ(cm)
約27(Mサイズ)
機能
防水・撥水
靴タイプ
ブーツ