ジェイワークスプランニング
ジェイワークスプランニングの 安全長靴・長靴
ジェイワークスプランニングの 農業長靴/ガーデニングシューズ
ソフトレディースブーツ JKL-0818
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
71146654
品番
JKL-0818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
やわらかく疲れにくい、歩きやすい
カジュアルなデザインで普段のコーディネートに合わせやすい
土のつきにくいロール底
用途
屋外での仕事や作業に/アウトドア・レジャーに/農作業・ガーデニングに/雨の日の外出に/通勤・通学に/洗車に
形状
ハイカット
色
ブルー
サイズ
L
サイズ(cm)
約25
長さ(cm)
約27(Mサイズ)
機能
防水・撥水
靴タイプ
ブーツ