ロックマンジャパン
ロックマンジャパンの 南京錠・鍵
ロックマンジャパンの 南京錠
メガクロス 65mm吊長式南京錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71147817
品番
LC-MEGA65
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
防犯性・操作性に優れたディンプルキーシリンダーを採用
サビに強い特殊塗装、頑丈な破壊対策
65mm吊長式南京錠です
同一キーシリンダー・指定番号も対応可能です
用途
門扉やフェンス、物置、倉庫などの施錠。
付属品
鍵3本
寸法(mm)
123×65×28
材質(本体)
鋼
ロック
キー式
材質(吊)
鋼
注意
※同一キーシリンダー・指定番号の対応は不可です。