SBH-1 充電式剪定バサミ セフティー3 71148097 SBH-1 充電式剪定バサミ セフティー3 71148097 SBH-1 充電式剪定バサミ セフティー3 71148097 SBH-1 充電式剪定バサミ セフティー3 71148097

充電式剪定バサミ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71148097 品番SBH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

電気の力で大変な剪定作業をアシストします。
10mmまでの枝を簡単に切断できます。
トリガーを引くだけで誰でも簡単に切断出来ます。
ダブルアクションスイッチ採用で誤作動を防止します。
USBコードで充電ができます。

用途生木剪定作業用。 材質刃物鋼 充電時間約3時間 作業量(目安)連続作業本数満充電時:約300本(生木に限る) モーター電圧(V)DC3.6 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式USB充電(タイプC) 最大切断径(Φmm)約10
注意
※必ず本体付属の取扱説明書にしたがって正しくご使用ください。
※本機の温度や充電アダプターの能力によって充電時間は変化します。
※切断対象物の乾燥状態等により、切断能力・連続作業時間等は異なります。雨中での使用は絶対にしないでください。
※保管時等の未使用の際は、必ず刃カバーの装着をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする