コンパクトで強い8インチ画面
持ち運びやすい8インチ画面サイズ。
ディスプレイには「GORILLA GLASS(ゴリラガラス)3」を採用、その強度は通常ガラスの6倍!
傷や衝撃、曲げに強く、細かな擦傷による曇りや乱反射のない、クリアで見やすい画面です。
超広角レンズを搭載、業界初デュアルカメラ搭載
工事専用タブレットで唯一(※)、デュアルカメラ搭載。
標準レンズのほか、1.75倍の広さで撮影できる超広角レンズにより、足場や鉄筋工事の狭いスペースでも施工箇所の隅々まで記録。
1,000万画素を超えるセンサーが、施工箇所を鮮明に記録します。CALS準拠。※2021年8月1日現在
防水防塵、耐落下さらに耐熱の最強ボディ.防水防塵シーリングされ、耐衝撃バンパーを持つ専用設計。
防水防塵性能は「国際電気標準会議(IEC)」規定の「IP68」(※)。
このほか、高低温動作や振動、自由落下、連続落下など、計15種類もの過酷な信頼性テストをパスしています。
※ あらゆる大きさの固形物、粉塵が内部に侵入せず、かつ一定の水圧で30分間水中に浸かっても有害な影響がない製品に与えられる等級
物理ボタンと専用ペンが標準仕様軍手を外す必要なし!
「軍手を装着したまま操作したい」というご要望に応え、『蔵衛門Pad Tough DX』には物理ボタンを装備。
細かな文字や書き込みができ、マークアップにも便利な専用ペンも付属します。軍手を着脱する手間を省き、快適に操作できます。
クラウド未連携でも使える機能(標準機能)
電子小黒板の作成
4,000種類以上のサンプルフォーマットを利用して、さまざまな工事に最適な電子小黒板を作成できます。
工事写真の撮影
電子小黒板の有無を選んで、施工箇所を撮影。LEDフラッシュライトを搭載、暗所でもはっきりと撮影できます。
図面の閲覧・書き込み
『蔵衛門Pad Tough DX』内に保存した図面(PDF形式)を表示できます。拡大表示で細部の確認も可能。
蔵衛門御用達に保存
『蔵衛門Pad DX』で撮影した写真は、PCにケーブル接続すると『蔵衛門御用達』の台帳に取り込めます。