用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場 / 一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に
付属品取扱説明書、単4形Ni-MH充電池 × 3本、ソフトケース、ストラップ、充電用USBケーブル
質量(g)約 145(電池含む)
使用温度範囲(℃)0〜40
電源単4形Ni-MH充電池 × 3本、または、単4形乾電池 × 3本
測定精度±2.0mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×115×26
測定単位1mm
測定範囲(m)0.2〜40
角度精度(°)± 1
電池寿命約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)/約2000回(アルカリ乾電池使用時)
レーザークラスクラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度範囲(%RH)80 以下(但し、結露のないこと)