DN-S5SLH 大水量ひっかけノズル グリーンライフ 71148517 DN-S5SLH 大水量ひっかけノズル グリーンライフ 71148517 DN-S5SLH 大水量ひっかけノズル グリーンライフ 71148517

大水量ひっかけノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71148517 品番DN-S5SLH
参考基準価格(税別)¥1,618 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

大水量なので、散水の時間が短縮でき、エコにも最適!!
水量切替えレバーは親指でスライドするだけの簡単操作!!
(最大水量時、メーカーノズルの1.5倍…メーカー比)
バケツにひっかけられるひっかけ機能付きです。
コンパクトサイズで、女性も持ちやす操作性抜群!!

シャワー種類カクサン、ストレート、ジョウロ、シャワー、ストップ 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)〜20 材質本体:ABS樹脂、グリップ:TPR樹脂 質量(g)160 本体:グレー&ブラック、グリップ部:ブラック 寸法(cm)約6×16×18(ホースコネクター含む) パターン5種類 アズワン品番64-8489-62
注意
※コイルの入った特殊ホースは使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする