HNMM-S6T ひっかけマルチメタルノズル グリーンライフ 71148587 HNMM-S6T ひっかけマルチメタルノズル グリーンライフ 71148587 HNMM-S6T ひっかけマルチメタルノズル グリーンライフ 71148587

ひっかけマルチメタルノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71148587 品番HNMM-S6T
参考基準価格(税別)¥2,527 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ミスト機能で夏の猛暑対策に!
凍結割れに強い内部構造!
オールシーズン対応メタルノズル!!
本体は頑丈なメタル製で耐久性抜群です。
従来の約1/2の細かいミストで夏の納涼に活躍します。
内部の氷の膨張を防ぐので冬の凍結割れに強いです。
水溜めの際に便利なひっかけ機能付きです。
女性でも持ちやすいコンパクト設計です。
長くて握りやすいワンタッチレバーで操作簡単です。

シャワー種類ミスト、カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)〜20 材質本体:亜鉛、ABS樹脂、ホースコネクター:ABS、ヘッドゴム:EPDM、フック:PP 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×15×17.5(ホースコネクター含む) パターン6種類 耐水圧(MPa)0.7未満
注意
※コイルの入った特殊ホースは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする