二重ロック防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71148639 品番 AB-153L-10-2-1W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

1.南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。
2.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。
3.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴)
4.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
5.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。
6.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。
7.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)

材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムめっき 有り 寸法H(mm)27.5 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)27.3 寸法P(mm)40 寸法□W(mm)10 寸法t(mm)3.2 質量(g)537 用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする