ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 平面ハンドル
L型防水ハンドル(インジケータ付き)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71148657
品番
AB-901RS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
1.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
2.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。
3.安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。
4.左右兼用設計。
用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
450
表面処理
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
有り
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。