ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー シースルータイプ CKS-A型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71148693 品番 CKS-1607-A
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

フロントパネルの下部を一部ポリカーボネートに変更したのでゴミ収集庫内の視認性が優れています。
サビに強いステンレス製です。
ロータリーダンパーの搭載により開閉音が非搭載時と比較して25%低減されました。
回転動作式扉を採用しており本体内部に扉が収まるのでスペースを有効にご活用いただけます。
指の挟みこみ防止の為に隙間を設けており南京錠(ツル径7.5mm以下)の取り付けが可能なのでいたずら防止にも効果的です。
底板は取り外しが可能でお手入れも簡単に実施頂けます。
内側からレベル調整が0-40mmで可能です。

用途世帯数の少ない集合住宅や店舗などに。 材質ステンレス 質量(kg)71 ポリカーボネート:グレースモーク 高さ(mm)1160 奥行(mm)750 容量(L)1000(45Lゴミ袋22袋相当) 間口(mm)1650 レベル調整量(mm)0〜40 色(本体)シルバー
注意
※本品は組立式です。
※南京錠は付属しておりません。
※組立作業時は手を切る恐れがありますので手袋をはめて組み立てて下さい。
※必ずアンカー固定を行って下さい。
※組立は安全のために2名で行って下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする