フロントパネルの下部を一部ポリカーボネートに変更したのでゴミ収集庫内の視認性が優れています。
サビに強いステンレス製です。
ロータリーダンパーの搭載により開閉音が非搭載時と比較して25%低減されました。
回転動作式扉を採用しており本体内部に扉が収まるのでスペースを有効にご活用いただけます。
指の挟みこみ防止の為に隙間を設けており南京錠(ツル径7.5mm以下)の取り付けが可能なのでいたずら防止にも効果的です。
底板は取り外しが可能でお手入れも簡単に実施頂けます。
内側からレベル調整が0-40mmで可能です。