USBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPad

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71148894 品番MF-LGU3B128GBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など10種類から選べます 他の種類を見る

パソコン・スマートフォン・タブレットをまとめてバックアップ!USB-AコネクタとLightningコネクタに加え、USB Type-C(TM)変換アダプタも付属した、様々な端末でマルチに使えるUSB3.2(Gen1)メモリ。

対応機種
Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11 が動作するMac
データコピーソフトウェア/iOS向け:iOS14(※写真の拡張子HEICは、端末がHEIC対応のみ、メーカーアプリでも対応となります。)、AndroidOS向け:Android7.0以上(※本製品はUSBホスト機能を持つ端末専用のため、対応機種は対応表にて要確認 ※使用できるファイルの形式は端末や環境によって異なります。※ 写真の拡張子HEICは、非対応です。)
インターフェイスUSB3.2(Gen1) ブラック 質量(g)(USBメモリ本体)約15.5、(変換アダプタ)約4 電源USBバスパワー キャップタイプキャップ式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(USBメモリ本体)65×21×11.2、(変換アダプタ)29×21×11.2[※コネクタ部含む] メモリー容量128GB 保証期間1年 コネクタ(USBメモリ本体)USB-A オス、Lightningコネクタ オス、(変換アダプタ)USB-A メス <--> USB Type-C(TM) オス アズワン品番65-0587-20 対応ファイル写真:BMP/JPG/PNG/GIF/HEIC、動画:mov/mp4(MPEG4AVC)、音楽:WAV/MP3/AIFF/ALAC/AAC、文書:pdf/doc/xls/ppt/txt/csv

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
71148894 MF-LGU3B128GBK 71148903 MF-LGU3B128GWH USBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPad エレコム USBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPad エレコム 1個 14,980
欠品中
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする