AirTag用 自転車ホルダー ハンドル取付 いたずら防止ネジ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71149269 品番AT-CYCPCBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,740

自転車のハンドル部分にしっかり固定できる自転車用AirTagホルダーです。

その他取付可能直径寸法 22.2mm、23.8mm※取り付け箇所に40mm以上の直線部分が必要です。 セット内容ホルダー上部、ホルダー下部、ホルダー中部22.2用、ホルダー中部23.8用上部、いたずら防止ねじ、ナット、スプリングワッシャー、棒レンチ 材質ホルダー上部、ホルダー下部:ナイロン/ホルダー中部22.2用、ホルダー中部23.8用上部:合成ゴム/いたずら防止ねじ、ナット、スプリングワッシャー:ステンレス ブラック 質量(g)約50 対応機種AirTag(2021年発売モデル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする