※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルウエッティ Box-E

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード71149637 品番31082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションで24時間管理に最適!
ボックスタイプのエタノール含侵綿
豊富なバリエーションで経済的
衛生的で便利なボックスタイプ
毛羽立ちを抑えた脱脂綿を使用
便利な開封日記入欄

成分(薬液100mL中)日局エタノール:83mL、日局精製水:適量 寸法(mm)80×80 サイズワイド 用法そのまま手指・皮膚に塗布又は塗擦する。 効能手指・皮膚の洗浄、消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
71149637 31082 72320136 31092 アルウエッティBox-E ワイド 50枚入 オオサキメディカル アルウエッティBox-E ワイド 50枚入 オオサキメディカル 1個(50枚) 399 税込439 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20542734
2022-12-31
用途:
介護の現場で使用
その他業種

アルコールが少ない商品だと最後は乾いてしまうことが多いのですが、この商品はしっかり浸っていて200枚入りでも最後まで使えます。蓋がしっかり閉じるのも良いです。ただ、一枚ずつ取り出すのが難しいです。上手く摘まないと2枚重なって取れてしまいます。それ以外は概ね良いです。

対象商品:
20542734
2022-09-02
用途:
簡単な消毒面で使いやすい。
清水三郎医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

これからのワクチンのお手伝いをされる商品の一つと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20542734
2022-09-08
用途:
医療
建設業・工事業

カット綿の大きさも丁度よく使いやすいのでリピートしています。

対象商品:
20542734
2021-10-08
用途:
患者さんの施術前消毒
株式会社プロレイアップ 様 (医療・福祉・介護関連業)

200枚入りが、一番使いやすいです。
只、梱包時に横になったり、斜めになったりして、中身が片寄ったり、ぐちゃぐちゃになっているので、改善してほしいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
20542734
2021-05-21
用途:
仕事場で使用
医療・福祉・介護関連業

品質も良く、内容量も十分で、購入して良かったです。次回も購入予定です。

対象商品:
20542716
2020-08-21
用途:
体温計を清拭
建設業・工事業

家族で一つしか体温計がないため、アルコール浸出綿が手に入り助かってます。いちいちスプレーしなくても良いので楽です。パックに入っているので手軽なのも良いです。

対象商品:
20542725
2020-08-15
用途:
吸引カテーテルの消毒
医療・福祉・介護関連業

200枚入りだと途中で乾燥してしまうが100枚入りだと使いやすい。個包装よりかなりお値打ちです

対象商品:
20542725
2020-07-08
用途:
血糖値測定と医療機器の消毒
医療・福祉・介護関連業

毎日の測定やインスリン投与、その他医療機器の消毒に使用しています。
枚数もバリエーションあり選べます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする