※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌メディガーゼTS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(120袋) 注文コード 71149646 品番 00022819
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ホスポタルガーゼの機能性を保ちながら経済性を追求したガーゼです。
わかりやすいパッケージ。

折数8ツ折(1枚入) 寸法(cm)30×30 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000002 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする