※寸法図
オオサキメディカル
オオサキメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
オオサキメディカルの 綿棒
オオサキ 綿棒 凍結療法用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20袋)
注文コード
71149944
品番
34750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
液体窒素をたっぷり含侵できる特殊形状の凍結療法用綿棒です。
液体窒素をたっぷり含侵・保持。
塗布しやすい先端形状
操作性に優れた紙軸
材質
綿体:綿100、軸:紙
全長(mm)
155
タイプ
片綿
球径(Φmm)
20
コーティング
先端部:あり、吸液部:なし
アズワン品番
64-9604-74